Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherschrank aus Stahl, mit Zylinderschloss und Hinweisschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscher schutzschrank
Feuerlöscherschrank aus Stahl, mit Zylinderschloss und Hinweisschild
  • idealer Schutz für 6 bis 12 kg Feuerlöscher
  • aus Stahlblech
  • zur Wandmontage
  • mit Hinweisschild "Feuerlöschgerät"
  • zur Innen- und Außenaufstellung
  • mit Zylinderschloss und Notschlüsselfach ausgestattet
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher-Schrank
  • Tiefe außen [mm]: 220
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 710
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
220 mm
Höhe Außen:
710 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
rot
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschränke, Feuerlöscherbehälter, Feuerlöscherboxen, Feuerlöscherkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123592
ab € 107,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.