Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenpumpe aus Polypropylen für leichte Öle, Säuren und Laugen, Auslaufbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123766
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auslaufbogen
auslaufbogen
Manuelle Abfüllpumpe mit Auslaufrohr
  • zum einfachen Ab- und Umfüllen von leichten Mineralölen und nicht konzentrierten Säuren und Laugen
  • Förderleistung ca. 0,3 l/Hub
  • Tauchrohrlänge 840 mm
  • Gewinde R2'' und 3/4''
  • um die eigene Achse drehbar, zum Abfüllen von Behältnissen auf dem Fassdeckel
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: leichte Mineralöle, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 840
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 260
  • Durchmesser Auslauf außen: 15
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,3
  • Geeignet für: für leichte Mineralöle und nicht konzentrierte Säuren und Laugen
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 2"
  • Außengewinde 2: 3/4"
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
260 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
840 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebelpumpe, Fasspumpen, Handpumpen, Behälterpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.