Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Halterung für 6 kg-Feuerlöscher PK 6 PRO, mit 2 Spannbändern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-126-502
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     126502
EAN/GTIN:
     4006325670054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Halter
Feuerlöscher-Halterung
Feuerlöscher-Wandhalter
Feuerlöscher-Wandhalterung
Kfz-Halterung für 6 kg-Feuerlöscher PK 6 PRO, mit 2 Spannbändern
  • Halterung zur Befestigung von 6 kg Feuerlöschern, Ø 150 mm
  • Spannband verstellbar
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 1,31
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
1,31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 37,88*
€ 50,95*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 54,64*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.