Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Öl-Pumpe DP3 F, für Fässer, Fördermenge 30 Liter/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-307
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     128307
EAN/GTIN:
     4024937401651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Druckluft-Öl-Pumpe DP3 F, für Fässer, Fördermenge 30 Liter/min.
  • zur Förderung von Ölen, Kühlemulsion etc
  • für den zuverlässigen Einsatz in KFZ-Werkstätten, der Landwirtschaft, kommunalen Fuhrparks und Industriebetrieben
  • ausgestattet mit 4-m-Zapfschlauch NW 16, G 3/4", Füllpistole mit Auslaufrohr und Anti-Tropf-Vorrichtung
  • selbstansaugend
  • empfohlener Eingangsdruck: 6 bis 8 bar
  • für 200-Liter-Fässer
  • die Druckluftpumpen sind doppelwirkend (Übersetzung 1:3), um auch schwere Öle wie z. B. Getriebeöl, Rapsöl oder Kühlemulsionen zu fördern
  • inkl. Saugrohr NW25, Anschluss G1", mit Fußventil (1 m lang)
Technische Daten:
  • Typ: DP3 F
  • Antrieb: Druckluft
  • Pumpentyp: Fasspumpe
  • Einsatzbereich: Kühlemulsionen, Rapsöle, Mineralöle, Schmieröle
  • Geeignet für: für 200 l Fässer
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 484
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 25
  • Geräuschpegel [dB(A)]: 80
  • Arbeitsdruck max. (bar): 10
  • Fördermenge max. [l/min]: 30
  • Innengewinde 2: 2"
  • Schlauchanschluss Druckseite: 3/4" BSP
  • Schlauchanschluss Saugseite: 1" BSP
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 7,59
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
484 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tauchtiefe:
1000 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Druckluft Fasspumpen, Ölabgabe-Set, Ölversorgungs-Set, druckluft fasspumpen, Druckluftpumpen, Container Pumpen, Abfüllpumpen, Chemikalienpumpen, Ölpumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 792,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,73*
€ 943,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,80*
€ 937,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,91*
€ 913,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,17*
€ 880,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,48*
€ 815,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samoa-Hallbauer
240500400
€ 55,54*
Zubehör
Samoa
128312
€ 366,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.