Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Öl-Pumpe DP5 T, für Tankanlagen, Fördermenge 17 Liter/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-311
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     128311
EAN/GTIN:
     4024937407127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Druckluft-Öl-Pumpe DP5 T, für Tankanlagen, Fördermenge 17 Liter/min.
  • zur Förderung von Ölen, Kühlemulsion etc
  • für den zuverlässigen Einsatz in KFZ-Werkstätten, der Landwirtschaft, kommunalen Fuhrparks und Industriebetrieben
  • ausgestattet mit 4-m-Zapfschlauch NW 16, G 3/4", Füllpistole mit Auslaufrohr und Anti-Tropf-Vorrichtung
  • selbstansaugend
  • empfohlener Eingangsdruck: 6 bis 8 bar
  • für 1.000 Liter Tankanlagen
  • die Druckluftpumpen sind doppelwirkend (Übersetzung 1:5), um auch schwere Öle wie z. B. Getriebeöl, Rapsöl oder Kühlemulsionen zu fördern
  • inkl. Saugschlauch NW 25, Anschluss G1", mit Fußventil (1,6 m lang)
Technische Daten:
  • Typ: DP5 T
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Tankpumpe
  • Einsatzbereich: Kühlemulsionen, Rapsöle, Mineralöle, Schmieröle
  • Geeignet für: für 1.000 l Tankanlagen
  • Tauchtiefe [mm]: 1600
  • Höhe außen [mm]: 663
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 25
  • Geräuschpegel [db [A]]: 95
  • Arbeitsdruck max. (bar): 10
  • Fördermenge max. [l/min]: 25
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Innengewinde 2: 2"
  • Schlauchanschluss Druckseite: 3/4" BSP
  • Schlauchanschluss Saugseite: 1" BSP
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 7,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
663 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tauchtiefe:
1600 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,23*
€ 1.222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,40*
€ 1.215,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,87*
€ 1.174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,54*
€ 1.134,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,31*
€ 1.071,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samoa-Hallbauer
240500400
ab € 37,90*
Zubehör
Samoa
128312
ab € 298,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.