Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrichter aus Edelstahl, für Behälter mit 2" Trisure-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehältertrichter
Sicherheitstrichter
sicherheitstrichter edelstahl
sicherheitstrichter
Sicherheitstrichter aus Edelstahl, für Behälter mit 2" Trisure-Gewinde, inkl. Deckel u.Flammensperre
  • Sicherheitstrichter zum sicheres und komfortables Befüllen von z.B. Kunststoffbehältern, Stahl- und Edelstahlfässern
  • die Sicherheitstrichter sind schraubbar und somit sicher mit dem Behälter verbunden
  • hergestellt aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl
  • integrierte Flammensicherung (schraubbar) verhindert eine mögliche Entzündung des Füllmediums im Brandfall
  • mit Erdungsanschluss, bei Verwendung leitfähiger Behälter besteht der Erdungskontakt automatisch durch eine Direktverbindung
  • mit Überfüllsicherung, so wird ein Freisetzen von Gefahrstoffen z.B. beim Befüllen, verhindert
  • zusätzlichen Schutz bietet der Deckel, der das mögliche Austreten von Dämpfen/Gerüchen deutlich reduziert
Technische Daten:
  • Version: für Stahlfässer
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Ausstattung: Deckel
  • weitere Ausstattung: Deckel
  • Höhe außen [mm]: 290
  • Länge Auslauf [mm]: 165
  • Durchmesser außen [mm]: 140
  • Durchmesser innen [mm]: 120
  • Durchmesser Auslauf außen: 45
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 41
  • Volumen [l]: 1.3
  • Außengewinde: 2" TriSure
  • Gewicht [kg]: 1,7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
290 mm
Durchmesser Außen:
140 mm
Durchmesser Innen:
120 mm
Volumen:
1.3 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
0.6 mm
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Trichter, Fasstrichter, Trichter für Kanister, Kanisterzubehör, Zubehör für Kanister, Edelstahltrichter, Edelstahl-Trichter, Trichter aus Edelstahl, verschließbare Trichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117199
ab € 65,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.