Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Batteriebehälter
>
Artikel
Batterie-Sammelbehälter aus säurebeständigem Kunststoff, als Standbehälter, 30 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-129-605
Hersteller:
Harlor Plastic
Herst.-Nr.:
129605
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
batteriebehälter
Batterie-Sammelbehälter aus säurebeständigem Kunststoff, als Standbehälter, 30 Liter Volumen
Behälter in funktionellem Design zur getrennten Sammlung von Knopfzellen und Blockbatterien durch 2-Kammer-System
aus säurebeständigem Kunststoff
mit großem Sichtfenster zur Kontrolle der Füllmenge
Standversion
Technische Daten:
Geeignet für: Altbatterien
Einsatzbereich: Öffentlich
Werkstoff: Kunststoff
Volumen [l]: 30
Maße Ø x H [mm]: 200 x 950
Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
950 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
9 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Sammelbox Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Akkubehälter
,
Altbatteriesammler
,
Batteriesammler
,
Batteriebox
,
Batterieentsorgung
,
Gefahrstoffbehälter Batterie
,
Behälter Entsorgung Batterie
,
Lagerbox Leere Batterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 432,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,12*
€ 502,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,19*
€ 495,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Batterie-Sammelbehälter aus säurebeständigem Kunststoff, als Standbehälter, 6 l
Harlor Plastic
129603
€ 305,88*
Ähnlich
Batterie-Sammelbehälter aus säurebeständigem Kunststoff, zur Wandmontage, 6 l
Harlor Plastic
129600
€ 308,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.