Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Kasten "Office" aus Polyethylen (PE), mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Kasten "Office" aus Polyethylen (PE), mit Wandhalterung
  • Erste-Hilfe-Kasten aus Polypropylen hergestellt
  • mit Füllung gemäß DIN 13157
  • komplett mit Wandhalterung ausgerüstet
  • bequem mit einer Hand zu öffnen
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 170
  • Höhe außen [mm]: 95
  • Gewicht [kg]: 0,844
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
95 mm
Gewicht:
0,844 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten office, verbandkasten en 13157, verbandskästen, Erste Hilfe Schränke, Sanitätsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.