Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösungsmittelbeständige Reinigungstücher, z-gefaltet, 10 Folienbeutel, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130040
EAN/GTIN:
     5425035591357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Lösungsmittelbeständige Reinigungstücher, z-gefaltet, 10 Folienbeutel, weiß
  • für den universellen Einsatz in allen anspruchsvollen High-End-Bereichen, wie Labor, Elektroindustrie, Automotive, Lackierung, Fertigung, Grauraum
  • textilartiges Tuch aus einer Kombination von Zellulose und Polyester, schnellsaugend, lösemittelbeständig und fusselfrei
  • hochreißfest im trockenen und nassen Zustand
  • silikonfrei
  • ideales Entfettungstuch, das auch bestens für die Verwendung in Lebensmittelbereichen geeignet ist
  • 10 Folienbeutel mit jeweils 50 Einzeltüchern
  • Die angegebene Aufnahmekapazität bezieht sich auf die Aufnahme von Wasser
  • Ideal für die Reinigung und Pflege von Trennwänden und Schutzscheiben aus Acrylglas und anderen transparenten Kunststoffen, die zum Schutz gegen Viren und Bakterien dienen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Zellulose-Polyester-Mischung
  • Länge außen [mm]: 420
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 210
  • Farbe: weiß
  • Abrisse: 500 Stück
  • Flächengewicht [g/m²]: 68
  • Tuchformat [mm]: 300 x 380 mm
  • Anzahl VE pro Palette: 64
  • Eigenschaften Reinigungstuch: extra reißfest, extra saugstark, fusselfrei, hygienisch, kratzfrei, lebensmittelecht, lösemittelbeständig, nass und trocken verwendbar, silikonfrei, säurebeständig, ohne Bindemittel
  • Format: gefaltete Tücher
  • Gewicht pro VE [kg]: 0.06
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Pack
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Länge Außen:
420 mm
Breite Außen:
330 mm
Höhe Außen:
210 mm
Aufnahmekapazität:
16 Liter / VE
Werkstoff:
Zellulose-Polyester-Mischung
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Putztücher, Putzvliestücher, Vliestücher, Wischtücher, Schutzwände, Trennwände, Schutzscheiben, Putzpapier, Nasswischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,90*
€ 146,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,35*
€ 144,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,33*
€ 143,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,28*
€ 143,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,32*
€ 106,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
263288
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.