Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopphalter
>
Klapphalter
>
Artikel
Wischmopphalter, mit magnetisch schließender Klappverriegelung, 40 cm breit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-130-319
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
130319
EAN/GTIN:
4251844803418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Wischmopphalter, mit magnetisch schließender Klappverriegelung, 40 cm breit
mit magnetisch schließender Klappverriegelung
zur einfachen Befestigung am Stiel
Breite 40 cm
Technische Daten:
Länge außen [mm]: 400
Breite außen [mm]: 110
Höhe außen [mm]: 180
Werkstoff: Kunststoff
Gewicht [kg]: 0,665
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
110 mm
Höhe Außen:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,665 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Zubehör für Flächenreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Wischmophalter
,
Wischmopphalter
,
floorstar klapp-halter
,
klapp halter
,
klapphalter 40 cm
,
Putzmopphalter
,
Aufnehmerhalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aluminium-Teleskopstiel, 85-160 cm, ausziehbar
Floorstar
130332
ab € 29,97*
Zubehör
Aluminiumstiel, 140 cm lang, starr
Floorstar
130330
ab € 19,62*
Zubehör
Stielhalterung für Reinigungswagen
Floorstar
130325
ab € 9,08*
Zubehör
Wischmopp aus Baumwoll-/Polyestergewebe, 40 cm breit
Floorstar
130326
ab € 10,32*
Zubehör
Wischmopp aus hochwertigen Microfasern, 40 cm breit
Floorstar
130328
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen