Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ex-Anwendungen, Pumpengruppe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-398
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     137398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Fass-Rührwerke
Mischwerk u. Container-Pumpe aus Niro, für Ex-Anwendungen, Pumpengruppe 3
  • ideal für Medien, die sowohl gemischt als auch gefördert werden müssen, z.B. Emulsionen, Dispersionen und Suspensionen aus Wasser, Öl, Feststoffen etc
  • "Mischwerk und Pumpe in einem"
  • für 1000-Liter-IBC und für 200-Liter-Fässer geeignet
  • 230 V-Motor / 500 W, 5 m Kabel und Stecker
  • stufenlos regelbar von: nur mischen bis: nur pumpen
  • bei Bestellung mit optionalem Zubehör-Set: nutzungsfertige Pumpe inkl. medienbeständigem Schlauch (2,5 m), Zapfpistole und Fassadapter
  • Antriebswelle (Werkstoff): Edelstahl (1.4571)
  • Material Pumpwerk: Niro
  • geeignet für Lacke und Farben auf Lösemittelbasis, Alkoholgemische
  • Ex-Schutzklasse gemäß ATEX: Ex II 1/2 G IIB T4
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Containerpumpe
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Werkstoff Antriebswelle: Edelstahl 1.4571
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 71
  • Leistung [W]: 460
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,2
  • Viskosität max [mPas]: 200
  • Förderhöhe max. [mWS]: 9
  • Fördermenge max. [l/min]: 178
  • Geeignet für: Lacke und Farben auf Lösemittelbasis, Alkoholgemische
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ATEX 94/9 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 9,5
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
460 W
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassmischwerk, Fassrührwerk, Mischpumpen, Mischpumpen-Set, explosionsgeschützte Pumpen, lutz mischpumpe, container rührwerke, Mischwerk u. Container-Pumpe, IBC Rührwerke, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Expumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.143,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.389,72*
€ 2.843,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.366,91*
€ 2.816,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,70*
€ 2.686,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,87*
€ 2.611,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,73*
€ 2.551,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
138201
ab € 1.147,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.