Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe mit Druckluftmotor für Lösemittel, 1200 mm Tauchtiefe für Fässer/IBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-424
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     137424
EAN/GTIN:
     4250323359156
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpe mit Druckluftmotor für Lösemittel, 1200 mm Tauchtiefe für Fässer/IBC
  • zum Umfüllen von Lösemitteln, Benzin, Alkohole, Petroleum, usw
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Pumpwerke aus Edelstahl (Niro)
  • geprüft gemäß Ex II 1/2 G IIB T4, nach Atex zugelassen
  • Druckluftantrieb: 1000 W
  • inklusive Potentialausgleichskabel
  • geeignet für Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole, Fassadapter
Technische Daten:
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Fass- und Containerpumpe
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Geeignet für: Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 85
  • Leistung [W]: 1000
  • Nennweite DN: 19
  • Arbeitsdruck max. (bar): 6
  • Dichte max. [kg/l]: 1,8
  • Viskosität max [mPas]: 1000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 35
  • Fördermenge max. [l/min]: 124
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (2014/34/EU), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex h IIB T6 Gb / Ex h IIIC T80°C Db
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Werkstoff: Niro
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 10,5
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
1000 W
Gewicht:
10,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.150,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,54*
€ 2.860,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,65*
€ 2.819,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.259,06*
€ 2.688,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.197,18*
€ 2.614,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.150,23*
€ 2.558,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
137395
ab € 1.350,91*
Zubehör
k.A.
180901
ab € 260,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.