Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllpumpe für Flüssigkeitsbehälter, Auslaufschlauch ca. 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137478
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslaufschlauch
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Abfüllpumpe für System-Flüssigkeitsbehälter, Auslaufschlauch ca. 1,5 m
  • Abfüllpumpe (ohne Behälterdeckel) für 3-, 5- und 10-Liter-Behälter
  • Länge Auslaufschlauch: ca. 1,5 m
  • Förderleistung je Hub: ca. 0,1 Liter
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Typ: Abfüllpumpe
  • Werkstoff: HDPE
  • Breite außen [mm]: 440
  • Tiefe außen [mm]: 440
  • Durchmesser außen [mm]: 12
  • Gewicht [kg]: 0,854
Weitere Informationen:
Breite Außen:
440 mm
Tiefe Außen:
440 mm
Durchmesser Außen:
12 mm
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,854 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.