Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter aus Kunststoff, 100 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137882
EAN/GTIN:
     4023122136309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
rechteckbehälter 100 l
rechteck behälter
Rechteckbehälter aus Kunststoff, 100 Liter Volumen
  • universell einsetzbar zum Transport oder zur Lagerung von Flüssigkeiten, Schüttgütern, Abfallstoffen etc
  • beständig gegen viele Säuren und alkalische Flüssigkeiten
  • leichte Reinigung der glatten Oberflächen
  • hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK), lebensmittelgeeignet
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 100
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grün
  • Breite außen [mm]: 595
  • Tiefe außen [mm]: 855
  • Höhe außen [mm]: 290
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
595 mm
Tiefe Außen:
855 mm
Höhe Außen:
290 mm
Volumen:
100 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Behälter, Chemikalientanks, Lagerbehälter, Lagertanks, Raumspartanks, Rechteckbehälter GFK, Behälter GFK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137886
ab € 686,47*
Ähnlich
k.A.
137885
ab € 562,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.