Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel R 7.6, zur Außenaufstellung, 750 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-179
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     145179
EAN/GTIN:
     4055381196954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzbügel R 7.6 zur Außenaufstellung, 750 x 600 mm, feuerverzinkt und lackiert, gelb/schwarz
  • mehr Schutz und Sicherheit für Mensch und Maschine
  • Schutzsystem aus stabiler Stahlkonstruktion (Wandstärke 3 mm) zur Sicherung sensibler Bereiche, Fahrwege oder Regale
  • Rohrmaterial (Ø 76 mm) aus einem Stück gebogen - keine Schweißnähte
  • mit angeschweißter Bodenplatte (160 x 140 x 10 mm) zum Verdübeln
  • Befestigung im Boden mit 8 Universaldübeln (10/100) oder 8 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Bügel
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Breite außen [mm]: 750
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 13
  • RAL-Code: 1023
  • RAL-Code 2: 9005
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
600 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel, Rammschutz, Sicherheitspfosten, Sperrpfosten, Stahlschutzbügel, Anfahrschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 189,93*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 202,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 214,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 217,50*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 220,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,41*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.