Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke NoFire, 1200 x 1800 mm, massives Glasfasergewebe, in Kst.-Wandbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145529
EAN/GTIN:
     4260663620069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke
Löschdecke NoFire, 1200 x 1800 mm, aus massivem Glasfasergewebe, in Kunststoff-Wandbox
  • Löschdecke aus massivem, beidseitig beschichtetem Glasfasergewebe
  • beidseitige Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl
  • hitzebeständig bis 1.250° C
  • einfache Handhabung: sofort griffbereit durch praktische Entnahmebänder
  • geprüft gemäß EN 1869
  • Maße B x T (mm): 1200 x 1800
  • Lieferung in einer Kunststoff-Wandbox, mit Aufhängeöse
  • Außenmaß B x T x H (mm): 175 x 45 x 250
Technische Daten:
  • Version: Löschdecke
  • Tiefe außen [mm]: 1800
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 100
  • Farbe: grau
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1800 mm
Höhe Außen:
100 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Löschdecken, Feuerlöschdecken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 19,12*
€ 6,78*
ab € 13,74*
€ 19,13*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 24,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 32,46*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
290003
ab € 37,33*
Ähnlich
NOFIRE
NO 120x180 Poly/1C
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.