Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller, für Strom 230 V, aus Kunststoff, Kabellänge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     148325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 10m
kabelaufroller
Automatischer Kabelaufroller, für Strom 230 V, aus Kunststoff, Kabellänge 10 m
  • Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff
  • Ideal zum Vermeiden von Stolperfallen
  • Schutzart der Kabeltrommel IP 20
  • Vollisoliert mit Überhitzungsschutz
  • Mit Federautomatik und Schleifring
  • Inkl. schwenkbarem Montagebügel
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
  • Inkl. 10 m Kabel Typ H07RN-F 3x1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung
Technische Daten:
  • Ausstattung: Inkl. 10 m Kabel Typ H07RN-F 3x1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung
  • Einsatzbereich: Strom 230 V
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Schutzart IP: IP 20
  • Breite außen [mm]: 270
  • Tiefe außen [mm]: 335
  • Höhe außen [mm]: 150
  • Kabellänge [mm]: 10000
  • Kabeltyp: Kabel H07RN-F
  • Nennspannung [V]: 230
  • Gewicht [kg]: 3,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
335 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: automatischer Kabelaufroller, Aufroller, Aufroller für Strom, Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
148329
ab € 260,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.