Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Sammelbehälter für Gefahrgut, mit UN-Zulassung, 170 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-151-338
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     151338
EAN/GTIN:
     4052886085271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
Sammelbehälter
Transport- und Sammelbehälter für Gefahrgut, mit UN-Zulassung, 170 Liter Volumen
  • für gefährliche feste Güter der Verpackungsgruppen II oder III
  • mit UN-Zulassung Nr. 1H2W/Y.../S.../../BAM
  • stabiler Behälter aus Polyethylen mit Deckel
  • luftdichter Verschluss durch umlaufende Dichtungen aus Polyurethan und stabile Bügelverschlüsse mit Sicherungssplinten
  • geeignet z.B. für benutzte Putzlappen, Öl- und Chemikalienbinder, Granulate etc
  • einfacher Transport durch Hartplastikräder und ergonomischen Schiebegriff
  • 2-lagig stapelbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: blau
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H2W/Y100/S/
  • Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 600 x 880
  • Volumen [l]: 170
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
880 mm
Volumen:
170 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, reinigungslappen blau, putzlappen, sammelbehälter kunststoff, Transportbehälter, Sammelbox, fahrbarer Sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,00*
€ 376,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,57*
€ 363,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
145427
ab € 323,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.