Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schrank aus Aluminium, mit 3 schwenkbaren Fächern, ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Erste-Hilfe-Schrank aus Aluminium, mit 3 schwenkbaren Fächern, ohne Inhalt
  • ideal für die saubere und übersichtliche Bevorratung von Verbandmaterial und Medikamenten
  • mit drei schwenkbaren Fächern für Verbandstoffe gemäß DIN 13157
  • der Schrank ist aus Aluminium und bruchfestem Polyamid
  • abschließbar, Inhalt wird vor Zugriff Unbefugter geschützt
  • Lieferung erfolgt mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüsseln und Montagematerial zur Wandbefestigung
  • Erste-Hilfe-Füllung als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 302
  • Tiefe außen [mm]: 118
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Gewicht [kg]: 3,35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
302 mm
Tiefe Außen:
118 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
3,35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.