Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkassette WK 230, mit Gurtband, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-639
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     157639
EAN/GTIN:
     4055381189949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette WK 230, mit Gurtband, gelb/schwarz
  • ideal für die Errichtung von Absperrungen ohne Pfosten
  • Wandkassette zur einfachen Wandmontage vorbereitet, inkl. Befestigungsmaterial
  • ausgestattet mit 3 Meter Gurtband, Gurtbreite 50 mm
  • flexibles Gurtsystem zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen etc
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Wandkassette
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Werkstoff: ABS
  • Breite außen [mm]: 3000
  • Höhe außen [mm]: 130
  • Typ: WK 230
  • Gewicht [kg]: 0,9
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3000 mm
Höhe Außen:
130 mm
Durchmesser Außen:
110 mm
Tiefe Innen:
110 mm
Werkstoff:
ABS
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Gurtabsperrpfosten, Gurtständer, Rollgurtpfosten, Absperrung, Absperrband, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Sicherheitspfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 76,80*
€ 97,10*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 85,32*
€ 108,09*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 111,93*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,39*
€ 157,97*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 171,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,86*
Zubehör
Moravia
17914759
ab € 143,28*
Zubehör
Moravia
157643
ab € 17,38*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 17,54*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.