Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborbecher
>
PP-Becher
>
Artikel
Messbecher aus Polypropylen (PP) mit Gradierung, 0,5 Liter Volumen, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-157-856
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
157856
EAN/GTIN:
4055661030831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Messbecher aus Polypropylen (PP) mit Gradierung, 0,5 Liter Volumen, 10 Stück
durch das geringe Eigengewicht optimal für das Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten geeignet
mit unterteilter Flüssigkeitsskala
Technische Daten:
Version: Messbecher
Tiefe außen [mm]: 140
Breite außen [mm]: 95
Höhe außen [mm]: 140
Volumen [l]: 0.5
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: transparent
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,08
Weitere Informationen:
Breite Außen:
95 mm
Tiefe Außen:
140 mm
Höhe Außen:
140 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,08 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Abfüllbehälter, Messbehälter und Öler
Weitere Suchbegriffe:
meßbecher pp 500 ml
,
messbecher
,
messbecher 500ml
,
Flüssigkeitsmaße
,
Messkannen
,
Abfüllbecher
,
Dosierbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,84*
€ 71,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,83*
€ 65,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,46*
€ 63,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,13*
€ 62,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Messbecher aus Polypropylen (PP) mit Gradierung, 0,25 Liter Volumen, 10 Stück
k.A.
157849
ab € 45,19*
Ähnlich
Messbecher aus Polypropylen (PP) mit Gradierung, 1 Liter Volumen, 10 Stück
k.A.
157866
ab € 66,55*
Ähnlich
Messbecher aus Polypropylen (PP) mit Gradierung, 2 Liter Volumen, 10 Stück
k.A.
157881
ab € 110,74*
Ähnlich
Messbecher aus Polypropylen (PP) mit Gradierung, 3 Liter Volumen, 5 Stück
k.A.
157895
ab € 81,68*
Ähnlich
Messbecher aus Polypropylen (PP) mit Gradierung, 5 Liter Volumen, 5 Stück
k.A.
157900
ab € 110,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen