Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölvorratskanne aus Weißblech, 3 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-916
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     157916
EAN/GTIN:
     4103810080418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizölkanne
Ölvorratskanne
Ölkanne
pressol heizölkanne
Ölvorratskanne aus Weißblech, 3 Liter Volumen
  • sicherer und bequemer Transport von Flüssigkeiten
  • stabile Ausführung mit langer Lebensdauer
  • praktische Tragegriffe
  • hergestellt aus korrosionsgeschütztem Weißblech oder verzinktem Stahl
  • hergestellt aus Weißblech
  • ergonomische Kombination mit Ausgießer und zusätzlichem Griff
Technische Daten:
  • Ausstattung: gebogener Auslauf
  • Version: Abfüllkanne
  • weitere Ausstattung: Deckel
  • Tiefe außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 170
  • Höhe außen [mm]: 225
  • Volumen [l]: 3
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: silber
  • Gewicht [kg]: 0,58
Weitere Informationen:
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
225 mm
Volumen:
3 l
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: heizölkanne, ölkanne 3l, Ölvorratskannen, Abfüllkannen, Dosierbehälter, Ölkannen, Transportkannen, Weißblechkanne
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 23,55*
€ 29,80*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 26,32*
€ 31,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,71*
€ 32,64*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 25,81*
€ 32,68*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 46,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
08 054
ab € 46,67*
Ähnlich
Pressol
08 043
ab € 27,42*
Ähnlich
Pressol
08 042
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.