Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Abziehsteine
>
Diamant-Schleifstein
>
Artikel
Ölvorratskanne aus Weißblech, 10 Liter Volumen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-157-940
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
157940
EAN/GTIN:
4103810080432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Heizölkanne
Ölvorratskanne
Ölkanne
Ölvorratskanne aus Weißblech, 10 Liter Volumen
sicherer und bequemer Transport von Flüssigkeiten
stabile Ausführung mit langer Lebensdauer
praktische Tragegriffe
hergestellt aus korrosionsgeschütztem Weißblech oder verzinktem Stahl
hergestellt aus Weißblech
ergonomische Kombination mit Ausgießer und zusätzlichem Griff
Technische Daten:
Ausstattung: gebogener Auslauf
Version: Abfüllkanne
weitere Ausstattung: Deckel
Tiefe außen [mm]: 350
Breite außen [mm]: 230
Höhe außen [mm]: 350
Volumen [l]: 10
Werkstoff: Stahl
Farbe: silber
Gewicht [kg]: 1,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
350 mm
Durchmesser Innen:
70 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht:
1,1 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Abfüllbehälter, Messbehälter und Öler
Weitere Suchbegriffe:
ölkanne pressol 10l
,
heizölkanne
,
pressol heizölkanne
,
Ölvorratskannen
,
Abfüllkannen
,
Dosierbehälter
,
Ölkannen
,
Transportkannen
,
Weißblechkanne
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 32,30*
Lager 4012
6 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 26,93*
€ 32,32*
Lager 245
1 Tag
8
2
€ 7,90*
ab € 27,67*
€ 32,99*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,80*
€ 33,57*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,41*
€ 52,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
08054, Pressol Ölvorratskanne 15 Liter verzinkt
Pressol
08 054
ab € 46,77*
Ähnlich
Ölvorratskanne VKV 10000, Metall, verzinkt 10,0 l Samoa Hallbauer
Samoa
80304
ab € 23,63*
Ähnlich
Ölvorratskanne Weißbl.Fassungsvermögen 5l PRESSOL
Pressol
08 042
ab € 25,76*
Ähnlich
Ölvorratskanne Weißblech Nenninhalt 08041 3l Pressol
Pressol
08 041
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen