Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölvorratskanne aus verzinktem Stahl, 15 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-948
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     157948
EAN/GTIN:
     4103810080548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizölkanne
Ölvorratskanne
ölvorratskanne pressol
heizölkanne
Ölvorratskanne aus verzinktem Stahl, 15 Liter Volumen
  • sicherer und bequemer Transport von Flüssigkeiten
  • stabile Ausführung mit langer Lebensdauer
  • praktische Tragegriffe
  • hergestellt aus korrosionsgeschütztem Weißblech oder verzinktem Stahl
  • hergestellt aus Stahlblech
  • Durchmesser Einfüllöffnung ca. 70 mm
  • ergonomische Kombination mit Ausgießer und zusätzlichem Griff
Technische Daten:
  • Ausstattung: gebogener Auslauf
  • Version: Abfüllkanne
  • weitere Ausstattung: Deckel
  • Tiefe außen [mm]: 350
  • Breite außen [mm]: 230
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Volumen [l]: 15
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 1,43
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
500 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1,43 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölvorratskannen, Abfüllkannen, Dosierbehälter, Ölkannen, Transportkannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 50,01*
€ 63,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 63,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,88*
€ 77,65*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
08 043
€ 32,41*
Ähnlich
Pressol
08 042
€ 31,02*
Ähnlich
Pressol
08 041
€ 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.