Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeimer aus Stahlblech, verzinkt, mit innenliegender Skala, eichfähig, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messeimer
messeimer 5 liter
messeimer
Messeimer aus Stahlblech, verzinkt, mit innenliegender Skala, 5 Liter Volumen
  • Messeimer sind dank Tauchverzinkung korrosionssicher
  • mit trichterförmigem Ausguss, Halte- und Tragegriff sowie innenliegender Skala aus Messingband
  • mit langer Lebensdauer
Technische Daten:
  • Version: Messeimer
  • Tiefe außen [mm]: 280
  • Breite außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 325
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 1,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
325 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechkannen, Messbecher, Dosierbehälter, Flüssigkeitsmaße, Messkannen, Abfüllbecher, Blech-Messeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157990
ab € 41,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.