Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Kanisterhahn
>
Kunststoffhahn
>
Artikel
Kunststoffhahn AH 40, 42 mm Gewinde-Ø
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-158-087
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
158087
EAN/GTIN:
4260649290002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn
Kunststoffhahn AH 40, 42 mm Gewinde-Ø
hohe Beständigkeit gegen Säuren und Chemikalien
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
schneller Auslauf durch separaten Lufteinzug
Schrägschnitt für optimales Abfüllen auch in enge Gewindehälse
Durchflussmenge: ca. 1,5 Liter / min
mit Auslauf-Ø: 13 mm
für Kunststoffkanister
Technische Daten:
geeignet für: Chemikalien, Säuren/Laugen
Breite außen [mm]: 35
Höhe außen [mm]: 87
Durchmesser Auslauf außen: 13
Ø Auslauf-Öffnung innen: 11
Werkstoff: Kunststoff
Fördermenge max. [l/min]: 1.5
Innengewinde: DIN 40
Gewindebeschreibung 2: DIN 40
Nennweite DN: 42
Werkstoff: PE
Werkstoff Dichtung: EPE-Schaum
Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
35 mm
Höhe Außen:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,02 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Zapfhähne
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffhahn
,
kunststoffhahn
,
Kunststoffhähne
,
Fasshähne
,
Abfüllhähne
,
Auslaufhähne
,
Ablaufhahn
,
Dosierhähne
,
Perfektionshahn
,
Auslasshahn
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kunststoffhahn AH 45, 45 mm Gewinde-Ø
k.A.
158091
€ 19,89*
Ähnlich
Kunststoffhahn AH 51, 55 mm Gewinde-Ø
k.A.
158093
€ 22,25*
Ähnlich
Kunststoffhahn AH 61, 61 mm Gewinde-Ø
k.A.
158094
€ 23,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.