Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale, für umweltgefährdende, aggressive Stoffe, 1,5 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158104
EAN/GTIN:
     4067722006792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Laborschale, für umweltgefährdende, aggressive Stoffe, 1,5 Liter Volumen
  • geeignet als Auffangwanne für umweltgefährdende, aggressive Stoffe
  • Experimentierwanne bzw. Ablage und Auslegeschale für: Instrumente, medizinische Produkte, Foto-Bedarf oder auch Lebensmittel
  • hergestellt aus Polypropylen (PP), weiß
  • korrosionsbeständig und unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen
  • mechanisch belastbar, bruchsicher und verwindungsstabil
  • platzsparend, da ineinander stapelbar
  • kräftiger, abgerundeter Rand
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1.5
  • Werkstoff: PP
  • Länge außen [mm]: 310
  • Breite außen [mm]: 250
  • Höhe außen [mm]: 65
  • Farbe: weiß
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: LEBENSMITTELZERTIFIKAT
  • Gewicht [kg]: 0,226
Weitere Informationen:
Länge Außen:
310 mm
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
65 mm
Breite Innen:
240 mm
Volumen:
1.5 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,226 kg
Weitere Suchbegriffe: Säureschale, Laugenschale, Sicherheitsschale, Laborschale, Chemikalienschale, Experimentierwanne, PP Schale, Auslegeschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
4201-3040
ab € 18,53*
Ähnlich
k.A.
158100
ab € 12,61*
Ähnlich
k.A.
158110
ab € 47,63*
Ähnlich
k.A.
158105
ab € 20,01*
Ähnlich
k.A.
158113
ab € 70,39*
Ähnlich
k.A.
158116
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.