Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieöler aus Zinkspritzguss, mit Aluminium-Spritzrohr, 200 ml Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-674
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     163674
EAN/GTIN:
     4103810039027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 200 ml
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
Industrieöler aus Zinkspritzguss, mit Aluminium-Spritzrohr, 200 ml Volumen
  • ergonomische Bauform mit leistungsstarker Pumpe (doppelt wirkend) aus Messing
  • kugelgelagerte Ansauglanze gewährleistet nahezu vollständige Behälterentleerung
  • Aluminium-Spritzrohr
  • Pumpleistung: 1 ml / Hub
Technische Daten:
  • Version: Öler
  • Tiefe außen [mm]: 60
  • Breite außen [mm]: 120
  • Höhe außen [mm]: 270
  • Länge Auslauf [mm]: 135
  • Volumen [l]: 0.2
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff 2: Messing
  • Gewicht [kg]: 0,45
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
270 mm
Volumen:
0.2 l
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Industrieöler, Öler, Zink Oel Kanne, Zink Öl Kanne, Ölkanne
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 20,55*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 15,80*
€ 20,57*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 16,27*
€ 21,02*
2 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 17,11*
€ 22,09*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 30,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
03 903
ab € 14,79*
Ähnlich
Pressol
03 905
ab € 18,66*
Ähnlich
Pressol
03 805
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.