Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieöler aus Zinkspritzguss, mit Aluminium-Spritzrohr, 300 ml Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-683
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     163683
EAN/GTIN:
     4103810039034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
Industrieöler aus Zinkspritzguss, mit Aluminium-Spritzrohr, 300 ml Volumen
  • ergonomische Bauform mit leistungsstarker Pumpe (doppelt wirkend) aus Messing
  • kugelgelagerte Ansauglanze gewährleistet nahezu vollständige Behälterentleerung
  • Aluminium-Spritzrohr
  • Pumpleistung: 1 ml / Hub
Technische Daten:
  • Version: Öler
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Breite außen [mm]: 125
  • Höhe außen [mm]: 320
  • Länge Auslauf [mm]: 165
  • Volumen [l]: 0.3
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff 2: Messing
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
125 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
320 mm
Volumen:
0.3 l
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Industrieöler, Öler, Zink Oel Kanne, Zink Öl Kanne, Ölkanne
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 14,74*
€ 18,31*
1 Tag
95
1
€ 5,45*
ab € 14,89*
€ 18,40*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 18,86*
1 Tag
97
1
€ 5,59*
ab € 15,93*
€ 19,61*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
03 902
ab € 15,79*
Ähnlich
Pressol
03 905
ab € 18,77*
Ähnlich
Pressol
03 805
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.