Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieöler aus Zinkspritzguss, mit Aluminium-Spritzrohr, 500 ml Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-684
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     163684
EAN/GTIN:
     4103810039058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
pressol ölspritzkanne 500 ml
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
Industrieöler aus Zinkspritzguss, mit Aluminium-Spritzrohr, 500 ml Volumen
  • ergonomische Bauform mit leistungsstarker Pumpe (doppelt wirkend) aus Messing
  • kugelgelagerte Ansauglanze gewährleistet nahezu vollständige Behälterentleerung
  • Aluminium-Spritzrohr
  • Pumpleistung: 1 ml / Hub
Technische Daten:
  • Version: Öler
  • Tiefe außen [mm]: 80
  • Breite außen [mm]: 135
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Länge Auslauf [mm]: 165
  • Volumen [l]: 0.5
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff 2: Messing
  • Gewicht [kg]: 0,62
Weitere Informationen:
Breite Außen:
135 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
350 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Industrieöler, Öler, Zink Oel Kanne, Zink Öl Kanne, Ölkanne
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 18,76*
€ 23,20*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 18,96*
€ 23,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 18,96*
€ 23,36*
4 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 19,46*
€ 23,99*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
03 902
ab € 15,77*
Ähnlich
Pressol
03 903
ab € 14,73*
Ähnlich
Pressol
03 805
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.