Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlanker Design-Standascher, mit Sicherheitssieb, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-358
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     164358
EAN/GTIN:
     4260058011410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Schlanker Design-Standascher, mit Sicherheitssieb, silber
  • mit benutzerfreundlicher Einwurfhöhe
  • mit Sicherheitssieb und Bodenplatte ausgerüstet
  • als pulverbeschichtete Aluminium- und Stahlkonstruktion ideal für Außeneinsatz
  • einfache Entleerung
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Farbe: silber
  • Eigenschaften: Standascher
  • Brandschutz: Selbstlöschend
  • Breite außen [mm]: 356
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 1041
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
356 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
1041 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
silber
Gewicht:
11 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,80*
€ 214,90*
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 218,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 219,22*
€ 4,95*
ab € 187,39*
€ 234,68*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,38*
€ 257,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
380157
ab € 166,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.