Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfülldeckel, für Spundlochfass aus Stahl mit 200 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164366
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllhilfen
Fassaufsätze
Abfülldeckel
Sicherheits-Abfülldeckel, für Spundlochfass aus Stahl mit 200 Liter Volumen
  • schützt effektiv vor Verschmutzungen
  • hält abtropfende Restmengen sicher zurück
  • für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl
  • Öffnungen für 3/4"- und 2"-Spundloch - für den Einsatz von Pumpen und/oder Füllstandsanzeigen
  • geriffelte Abstellfläche für sicheren Stand der Abfüllgefäße
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Durchmesser außen [mm]: 600
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
40 mm
Durchmesser Außen:
600 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
1,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.