Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten Office mit Füllung nach DIN 13157, mit Wandhalterung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroverbandkasten
Büroverbandkoffer
Office Verbandkasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandskasten Office aus Kunststoff, mit Füllung nach DIN 13157, mit Wandhalterung, weiß
  • hochschlagzäher Kunststoff, weiß
  • inkl. Wandhalterung
  • Innen mehr Übersicht durch Einsatzschale für Kleinteile
  • Füllung gemäß DIN 13157
  • Maße B x T x H (mm): 260 x 80 x 160 mm
  • mit Scharnier und Verschlusslaschen
Technische Daten:
  • Version: Verbandkasten
  • Norm(en): DIN 13157
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 80
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Gewicht [kg]: 1,056
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
160 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,056 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.