Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Extra "Büro", Inhalt nach DIN, Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164937
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer Extra, Ausführung "Büro", Füllung nach DIN 13157, mit Wandhalterung, gelb
  • Koffer in leuchtgelb
  • Beschriftung in Signalrot
  • nachleuchtenden Streifen
  • Farbpiktogramme und Siebdruckbeschriftung
  • praktische Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
  • Inneneinteilung, Abdeckplatten, Gummidichtung, Drehverschlüsse, Tragegriff, Plombiervorrichtung
  • ABS-Kunststoff, formstabil, schlagfest, spritzwassergeschützt
  • Füllung gemäß DIN 13157
Technische Daten:
  • Version: Erste-Hilfe-Koffer
  • Norm(en): DIN 13157
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 110
  • Höhe außen [mm]: 170
  • Gewicht [kg]: 1,946
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
170 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,946 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe koffer büro leuchtgelb, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für büro, Erste Hilfe Kästen, Verbandskästen, Betriebsverbandkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,43*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.