| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-165-114 Herst.-Nr.: 165114 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Erdungskabel mit Ringanschluss für Anti-Statik-Matten - zusätzliches Erdungskabel für Anti-Statik-Matten (einmal an jeder Matte vorhanden)
- 4,5 m langes Kabel mit Kontakt für die Erdung
- Erdungskabel mit Ringanschluss zur Erdung ausgestattet
- leicht anzubringen, einfach per Druckknopf an der Matte befestigen und mit der Erdung verbinden
Technische Daten: - Farbe: schwarz
- Maße außen B x T [mm]: 4000 x 2
- Höhe außen [mm]: 2
- Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 4000 mm | Tiefe Außen: | 2 mm | Höhe Außen: | 2 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti Statik Matten, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Gummimatten |
| | |
| |