Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Mittelteil, gelb, bis max. 20 km/h überfahrbar, 50 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165402
EAN/GTIN:
     4038335000941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, Mittelteil, gelb, bis max. 20 km/h überfahrbar, 50 mm hoch
  • mehr Sicherheit auf Ihrem Gelände
  • überfahrbar mit PKW, LKW, oder Gabelstaplern
  • langlebige Konstruktion aus spezieller Kunststoff- / Gummimischung
  • seitliche abgerundete Abschlusselemente schützen Fußgänger und Radfahrer
  • 10 Befestigungsbolzen sind optional als Zubehör erhältlich
  • Fahrbahnschwellen sind in 2 Baustücken lieferbar. So bestimmen Sie die zulässige Überfahrgeschwindigkeit
  • für Fahrzeuge mit einem max. tatsächlichen Gesamtgewicht von bis zu 26 t geeignet. Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet
  • Höhe: 50 mm
  • Überfahrgeschwindigkeit bis 20 km/h
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaft: überfahrbar
  • Anwendung: Parken und Verkehr
  • Ausstattung: Fahrbahnschwelle, Mittelstück
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 50
  • Breite außen [mm]: 500
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 420 x 50
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: Mittelstück
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
50 mm
Breite Innen:
500 mm
Höhe Innen:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
gelb
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Überfahrschwellen, Sicherheitsschwellen, Flaschenkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,16*
€ 56,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 73,40*
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 86,40*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165406
€ 64,96*
Zubehör
Garant-Mockenhaupt
41004
€ 43,03*
Zubehör
Garant-Mockenhaupt
041004-1
€ 43,03*
Zubehör
Garant-Mockenhaupt
041003-1
€ 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.