Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Wandhalter für 1 Flasche, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169985
EAN/GTIN:
     4055661024274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher Wandhalterung
Feuerlöscher Halterung
Feuerlöscher-Wandhalter für 1 Flasche, rot
  • ideal für öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Ausstellungen etc
  • im Ernstfall sofort griffbereit
  • für alle gängigen 6 bis 12 kg Löscher
  • aus Polyethylen (PE)
  • robust, chemikalienbeständig und rostfrei
  • vertiefte Löscherstandfläche für sicheren Stand
  • inkl. Feuerlöscherpiktogramm und Zurrgurt mit Klettband
  • für 1 Feuerlöscher
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher-Wandhalter
  • Tiefe außen [mm]: 337
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
337 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
3,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Werke
002111.2046
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.