| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-171-727 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 171727 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezial-Gewindeadapter SG 1 von 2" fein auf DIN 59 (l), schwarz - Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde
- zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern, Fässern, Zapfhähnen und Pumpen
Technische Daten: - Einsatzbereich: Gewindeadapter
- Maße außen B x T x H [mm]: 72 x 72 x 47
- Werkstoff: PP
- Farbe: schwarz
- Innengewinde: 2" fein
- Innengewinde 2: DIN 59
- Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 72 mm | Tiefe Außen: | 72 mm | Höhe Außen: | 47 mm | Werkstoff: | PP | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, Digitalbürette Flaschenadapter, Dispenser Flaschenadapter, Flaschenadapter, Gewinde Adapter, Gewindeadapter, Kolbenbürette Flaschenadapter, Titrator Flaschenadapter, gl gewindeadapter, Fassadapter, Anschlussadapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |