Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Ölpumpe V 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-708
Hersteller:
     PIUSI
Herst.-Nr.:
     172708
EAN/GTIN:
     8050031031308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Mobile Ölpumpe V 200
  • serienmäßig mit: - 1" Ansaugschlauch mit Bodenventil und Filter, - 1/2" Zapfschlauch 4 m, - Zapfpistole mit biegsamem Endstück und tropfsicherem, automatischen Ventil, - 2 m Anschlusskabel, - 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen für leichte Verfahrbarkeit
  • mobile Pumpeneinheit für Mineralöle, Motoren- und Getriebeöle mit fahrbarem Fassträger aus Stahlrohr, komplett mit Zapfpistolen-Halter, Schlauchhalter und Tropfensammler
  • selbstansaugende Pumpe mit geschlossenem 230 V-Motor mit Eigenbelüftung
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • für Viskositäten von 10 bis 2000 mPas einsetzbar
  • 6 - 12 bar Betriebsdruck
  • Tragfähigkeit des Fassträgers: 250 kg
  • komplett mit Zapfpistolen-Halter, Schlauchhalter und Tropfensammler
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Öle
  • Version: mobile Fasspumpe
  • Breite außen [mm]: 690
  • Tiefe außen [mm]: 1090
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Werkstoff: Aluminium
  • Leistung [W]: 750
  • Dichte max. [kg/l]: 0,9
  • Viskosität max [mPas]: 2000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 2
  • Fördermenge max. [l/min]: 9
  • Geeignet für: für 200-L-Fässer
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Innengewinde: 1" BSP
  • Außengewinde: 1/2" BSP
  • Schutzart IP: IP 55
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 34
Weitere Informationen:
Breite Außen:
690 mm
Tiefe Außen:
1090 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Leistung:
750 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpen mineralöl, abfüllpumpe, Pumpeneinheit, Hebelpumpen, Pumpenwagen, Behälterpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,05*
€ 1.187,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,47*
€ 1.179,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,26*
€ 1.140,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,36*
€ 1.099,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,95*
€ 1.030,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIUSI
172710
ab € 1.074,52*
Ähnlich
PIUSI
172711
ab € 1.386,16*
Ähnlich
PIUSI
172709
ab € 1.091,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.