Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Peilstab, mit Voreinstellung Wasser, Füllhöhe 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172876
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
füllstandsanzeige fässer
Elektronischer Peilstab, mit Voreinstellung Wasser
  • geeignet für alle Fass- und Tankgrößen
  • saubere und einfache Füllstandsmessung durch Knopfdruck
  • Messprinzip: hydrostatischer Druck
  • Füllstandsanzeige in cm, Toleranz +/- 1 cm
  • einfachste Installation von Gerät und Messleitung
  • Inklusive 1 m Anschluss-Silikonschlauch, 3 m Messschlauch, Befestigungs-Klebepunkt, 9 V Blockbatterie, Fassadapter 2“ und 1 1/2" zur Durchführung von Mess- und Anschlusschlauch
  • Verlängerungsschlauch für Fernanzeige als Zubehör erhältlich (empfohlen bis max. 20 m)
  • Umgebungstemperatur: 0 – 35° C
  • zur Messung von Wasser und Flüssigkeiten mit einer Dichte von 910 bis 1050 kg / m³
  • Messung bis 250 cm Füllhöhe
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Medien Dichte 910-1050kg/m³
  • Tiefe außen [mm]: 22
  • Breite außen [mm]: 68
  • Höhe außen [mm]: 97
  • Schlauchlänge [mm]: 3000
  • Nennspannung [V]: 9
  • Batterie inkl.: ja
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Batterie- / Akkutyp: 9V BLOCK
  • Außengewinde: 2"
  • Außengewinde 2: 1 1/2"
  • Antrieb: batteriebetrieben
  • Schutzart IP: IP 20
  • Gewicht [kg]: 0,142
Weitere Informationen:
Breite Außen:
68 mm
Tiefe Außen:
22 mm
Höhe Außen:
97 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,142 kg
Weitere Suchbegriffe: Peilstab, Überfüllanzeigen, elektronische Füllstandsmessung, elektronischer Füllstandsanzeiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172875
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.