Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allschicht-Sammler V4A mit 3 offenen Kammern, Tiefe 430 mm, Volumen 70 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-469
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     179469
EAN/GTIN:
     4067722011369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sektoren-Sammler
Zonensammler Schüttgut
sektoren sammler
Allschicht-Sammler V4A mit 3 offenen Kammern, Einstechtiefe 430 mm, Kammervolumen 70 ml, Ø 25 mm
  • Diese Stechlanzen eignen sich zum Sammeln von Schüttgüter aller Art - vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern
  • Ultrareine Werkstoffe - leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
  • Hilfreiches Zubehör wie Reinigungsbürste, Entleerungsvorrichtung und close-it-Verschluss-Siegel erleichtert die einfache und sichere Probenahme zusätzlich
  • Allschicht-Sammler - mit offenem Innenrohr und großem Sammelvolumen, ohne getrennte Kammern
  • Entspricht der ISTA-Norm f. Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) u. 5 mm (Flachs, Wicke)
  • Mit der Länge von 550 mm speziell für die Probenahme aus handelsüblichen Säcke geeignet
Technische Daten:
  • Version: Stechlanzen
  • Ausführung: Mehrweg
  • Volumen [l]: 0.07
  • Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (V4A)
  • Länge außen [mm]: 550
  • Tauchtiefe [mm]: 430
  • Anzahl Kammern: 3
  • Kammervolumen [ml]: 70
  • Durchmesser außen [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 1,21
Weitere Informationen:
Länge Außen:
550 mm
Durchmesser Außen:
25 mm
Volumen:
0.07 l
Werkstoff:
Edelstahl 1.4404 (V4A)
Tauchtiefe:
430 mm
Gewicht:
1,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Probensammler, Sampler, Probenehmer Getreide Körner Kerne Kaffee Futter, zonensammler, probenahme schüttgüter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,79*
€ 780,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,48*
€ 765,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,28*
€ 677,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
179473
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.