Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsständer für Fasspumpe Ultrarein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-493
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     179493
EAN/GTIN:
     4067722018467
Artikeldatenblatt
Sicherheitsständer für Fasspumpe Ultrarein
  • mit dem Abtropf-Sicherheitsständer wird Restflüssigkeit aus Pumpenrohren sicher aufgefangen
  • Rohr Innen-Ø: 35 mm
  • Länge: 1000 mm
  • inkl. Rohrschellen zur Wandbefestigung und abschraubbarem Auffangbehälter
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: HDPE
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Gewicht [kg]: 1,12
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1200 mm
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
1,12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.