Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Nachfüllung für Pflasterspender, wasserfest, 6 x 45 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-548
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     179548
EAN/GTIN:
     5701684551127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflasterspender Ersatzfüllung
Pflasterspender Nachfüllsatz
Pflasterspender Nachfüllset
Pflasterspendernachfüllset
Nachfüllung für Pflasterspender, wasserfest, 6 x 45 Stück
  • Nachfüllung für Pflasterspender
  • 6 x 45 Stück wasserfest
  • für feuchte Arbeitsumgebungen
  • aus hautfreundlichem, atmungsaktivem Polyethylen (PE)
Technische Daten:
  • Typ: QUICK FIX
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 20 x 110
  • Bestückung: 6 x 45 Stück wasserfest
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
20 mm
Höhe Außen:
110 mm
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, sofortpflaster wasserfest, wasserfeste pflaster, plum wasserfeste pflaster, Pflaster Nachfüllset, Nachfüll-Set, Erste Hilfe Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 270 Stück (ab € 0,15341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
BR350005
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.