Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Pflasterspender
>
Pflasterspendernachfüllset
>
Artikel
Wundreinigungstücher, Nachfüllung für Erste-Hilfe-Station, 40 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-179-551
Hersteller:
Plum
Herst.-Nr.:
179551
EAN/GTIN:
5715205555112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Wundreinigungstücher, Nachfüllung für Erste-Hilfe-Station, 40 Stück
40 sterile, einzeln verpackte Wundreinigungstücher
Nachfüllung für Erste-Hilfe-Station
Technische Daten:
Typ: QUICK FIX
Maße außen B x T x H [mm]: 80 x 65 x 150
Bestückung: 40 Stück Tücher
Gewicht [kg]: 0,16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
80 mm
Tiefe Außen:
65 mm
Höhe Außen:
150 mm
Gewicht:
0,16 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Erste-Hilfe-Schrank
,
Erste-Hilfe-Station
,
Hilfeschrank
,
Sanitäts-Wandschrank
,
Sanitätsschrank
,
Sanitätswandschrank
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
Pflasterspender Ersatzfüllung
,
Pflasterspender Nachfüllsatz
,
Pflasterspender Nachfüllset
,
Pflasterspendernachfüllset
,
Wundreinigungstücher
,
plum wundreinigungstücher
,
wundreinigungstücher
,
Wundreinigung
,
Nachfüllung Erste-Hilfe Station
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7961
2 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 6,84*
€ 10,33*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
11
€ 6,95*
ab € 8,39*
€ 10,88*
Lager 260
6 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 12,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 12,60*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,40* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kühlgel QuickCool, zur Behandlung von Brandverletzungen, 18x3,5g/Box
Plum
5150
ab € 10,39*
Zubehör
Wundverband-Set QuickStop, elastische Bandagen 1 x 17x17cm, 2 x 12x7,5cm
Plum
5152
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen