Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller zum Aufdübeln, Kunststoff, 560 mm hoch, gelb, inkl. Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179552
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller
Rammschutzpoller zum Aufdübeln, Kunststoff, 560 mm hoch, gelb, inkl. Schrauben
  • zum Abgrenzen und Sichern von z. B. Verkehrswegen, Durchfahrten etc. oder als Anfahrschutz für Maschinen, Regale, Pfeiler oder Gebäudeecken
  • für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • stabile Konstruktion aus hoch belastbarem Polyurethan (Vollkunststoff), Ø 118 mm
  • vorbereitet für die Bodenverankerung, inklusive Montagematerial
  • in Warnfarbe gelb
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 560
  • Breite außen [mm]: 118
  • Durchmesser außen [mm]: 118
  • Gewicht [kg]: 6,7
  • Tiefe außen [mm]: 118
Weitere Informationen:
Breite Außen:
118 mm
Tiefe Außen:
118 mm
Höhe Außen:
560 mm
Durchmesser Außen:
118 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
6,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sperrpfosten, Stahlschutzbügel, Stahlschutzpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,65*
€ 439,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.