Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Mehrzweckwagen
>
Artikel
Rechteckbehälter für Allzweckwagen PRO und TOOL, schwarz, 2 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-180-044
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
180044
EAN/GTIN:
4719552501137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Rechteck-Behälter
Rechteck-Behälter aus Polypropylen, schwarz, 2 Stück
rechteckiger Behälter zum Einstellen
geeignet für Allzweckwagen PRO und TOOL
Höhe: 180 mm
Technische Daten:
Farbe: schwarz
Werkstoff: PP
Maße außen B x T x H [mm]: 550 x 390 x 180
Traglast gesamt [kg]: 80
Verpackungseinheit (VE): 2
Inhaltsmenge: 2
Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
550 mm
Tiefe Außen:
390 mm
Höhe Außen:
180 mm
Traglast gesamt:
80 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rechteckbehälter
,
allzweckwagen
,
Transportgeräte
,
Transportwagen
,
Behälter Kunststoff
,
Behälter PE
,
Behälter Polypropylen
,
Behälter rechteckig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,24*
€ 38,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,13*
€ 37,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sammelbehälter für Allzweckwagen PRO und TOOL, Höhe 200 mm, schwarz, 2 Stück
k.A.
180045
ab € 74,15*
Ähnlich
Sammelbehälter für Allzweckwagen PRO und TOOL, Höhe 470 mm, schwarz, 2 Stück
k.A.
180043
ab € 52,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen