Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Mobile Dieseltankstelle MTA 1000 aus Stahl, 230 V Pumpe, 1000 Liter Volumen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-188-345
Hersteller:
ESE
Herst.-Nr.:
188345
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle aus Stahl, 230 Volt Pumpe, 1000 Liter Volumen
mit bedienerfreundlicher niedriger Gesamthöhe und Deckel mit Spezialschloss als Diebstahlsicherung
mit UN-Zulassung für den Transport von Dieselkraftstoff nach ADR/RID
mobile und flexible Ausführung als Tankanlage an wechselnden Aufstellorten, z.B. auf Baustellen
alle Armaturen, wie z.B. Pumpe, gut erreichbar und geschützt eingebaut
kein ADR-Führerschein und besondere Fahrzeugbeschilderung nötig
hohe Sicherheit durch doppelwandige und feuerverzinkte Konstruktion aus Stahl
robust, kran- und stapelbar
inkl. Pumpe 230 V, 6-m-Schlauch, Automatik-Zapfpistole, Durchflussmengen-Messer und Füllstandsanzeiger
Technische Daten:
Anwendung: Diesel
Volumen [l]: 1000
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberfläche innen: feuerverzinkt
Breite außen [mm]: 1200
Tiefe außen [mm]: 1500
Höhe außen [mm]: 1190
Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 7298/31A)
Nennspannung Pumpe [V]: 230
Gewicht [kg]: 430
Marke: ESE
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
1190 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
430 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
ese 1.000 liter dieseltankstelle
,
diesel-tankstelle 1000 liter
,
diesel tankstelle
,
Mobiler Diesel-Tank
,
Lagertank
,
Vorratstank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.099,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.485,55*
€ 5.337,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.439,10*
€ 5.282,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.249,58*
€ 5.057,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.161,40*
€ 4.952,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.099,29*
€ 4.878,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MTA 1000 aus Stahl, 12 V Pumpe, 1000 Liter Volumen
ESE
188343
ab € 3.603,39*
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MTA 1000 aus Stahl, 24 V Pumpe, 1000 Liter Volumen
ESE
188344
ab € 3.613,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen