Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Augendusche mit 1 Brausekopf 45°, grau/grün, Wand-/Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Hand-Augendusche mit 1 Brausekopf 45°, grau/grün, Wand-/Tischmontage, BR 713025, DVGW
  • Brausekopf mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • 1 Brausekopf, abgewinkelt um 45°
  • Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Kombihalter für Wand- und Tischmontage
  • Einfache Betätigung durch arretierenden Auslösegriff
  • Integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers
  • Gehäuse aus Kunststoff, medienführende Teile aus Messing
  • Edelstahlummantelter Schlauch
  • Mit selbstklebendem Hinweisschild für Augendusche
  • Gemäß EN 15154-2
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Hand-Augendusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Schlauchlänge [mm]: 1500
  • Anzahl Brauseköpfe: 1
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 7
  • Wasseranschluss: 1/2"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Wand-/Tischmontage
  • Gewicht [kg]: 1,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
80 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
270 mm
Werkstoff:
Messing
Farbe:
grau / grün
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause 1/2", augenbrause, Augendusche, Notdusche, Notfalldusche, Hand-Augendusche, B-Safety, Augen-Notdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305313
ab € 241,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.