Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45°, grün, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45°, grün, Tischmontage, BR 200085, DVGW
  • Brauseköpfe mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • 2 Brauseköpfe, abgewinkelt um 45°
  • Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Für Tischmontage
  • Einfache Betätigung durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
  • Verrohrung und Kugelhahn aus Edelstahl
  • Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung
  • Mit selbstklebendem Hinweisschild für Augendusche
  • Gemäß EN 15154-2
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Augendusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
  • Wasseranschluss: 1/2"-AG
  • Wasserdruck min [bar]: 2,5
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Tischmontage
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
175 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause 1/2", augenbrause, Augendusche, Notdusche, Notfalldusche, B-Safety, Augen-Notdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305313
ab € 241,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.