Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45°, grün, Wandmontage Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-242
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     201242
EAN/GTIN:
     4251138220983
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45°, grün, Wandmontage Unterputz, BR 210085, DVGW
  • Brauseköpfe mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • 2 Brauseköpfe, abgewinkelt um 45°
  • Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Für Wandmontage Unterputz
  • Einfache Betätigung durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
  • Verrohrung und Kugelhahn aus Edelstahl
  • Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung
  • Mit selbstklebendem Hinweisschild für Augendusche
  • Gemäß EN 15154-2
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Augendusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
  • Wasseranschluss: 3/4"-AG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Wandmontage Unterputz
  • Gewicht [kg]: 2,1
  • Marke: B-SAFETY
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
175 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Duschkopf für Notdusche, Notduschenkopf, Durchflussmengenregler, Wasserspareinsatz, duschkopf für notdusche, Augendusche, Notdusche, Notfalldusche, B-Safety, Augen-Notdusche
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,05*
€ 171,78*
€ 4,95*
ab € 141,19*
€ 171,94*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 146,42*
€ 179,22*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 151,12*
€ 182,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,71*
€ 233,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 198,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 200 085
ab € 157,72*
Zubehör
B-Safety
BR300085
ab € 242,71*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,79*
Zubehör
k.A.
305313
ab € 241,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.